Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, CRQSL-1/8-4, CRQS Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:11858684
  • Fabrikant:4052568068608
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,74/ stukexcl. btw

€ 61,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQS
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
CRQSL-1/8-4
Vorm
L-vormig
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
2.2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht, Water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
14 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Knie-inschroefkoppeling NPQR-L-G18-Q4 8085680

  • Eriks:14077129
  • Manufacturer:8085680

€ 26,22/ stukexcl. btw

€ 31,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026