Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefkoppeling NPQR-L-G18-Q4 8085680

  • ERIKS:14077129
  • Fabrikant:4052568454746
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,22/ stukexcl. btw

€ 31,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQR-L
Fabrikant ID
NPQR-L-G18-Q4
Vorm
L-vormig
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
12.1 g