Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PUN-H-F-8X1,25-BL 8153395

  • ERIKS:14411545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,42/ meterexcl. btw

€ 1,72incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-H-F
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
5.7 mm
Wanddikte
1.25 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Kleur
Blauw
Min. buigradius
21 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
D 52 +/-3
Alternatieven

€ 136,84/ rolexcl. btw

€ 165,58incl. btw

240 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026