Eriks
FLEXION

FLEXION Kunststofslang Serie: TU-PUA-8/55-BLU-50M-FX 8x5,5mm polyurethaan blauw rollengte 50m

  • ERIKS:14451948
Image 1
Deze slangen zijn gemaakt van polyurethaan polyester shore 98 A en worden gebruikt in 90% van de pneumatische toepassingen tot een druk van 8 bar. Hun hoge flexibiliteit, gecombineerd met een kleine buigradius en anti-knikgedrag wordt zeer op prijs gesteld.

Opslaan in lijst

€ 136,84/ rolexcl. btw

€ 165,58incl. btw

240 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION