Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PFAN-4X0,75-NT 197061

  • ERIKS:11639823
  • Fabrikant:4052568044862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,41/ meterexcl. btw

€ 11,39incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PFAN
Materiaal slang
PFA
Inwendige diameter
2.9 mm
Wanddikte
0.75 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
15 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 150 °C
Kleur
Naturel
Min. buigradius
11 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
D 60 +5
Gewicht per meter
12 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Kunststofslang PTFEN-4X0,5-NT-100 8061171

  • Eriks:13349022
  • Manufacturer:8061171

€ 3,33/ meterexcl. btw

€ 4,03incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026