Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PTFEN-4X0,5-NT-100 8061171

  • ERIKS:13349022
  • Fabrikant:4052568290603
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,33/ meterexcl. btw

€ 4,03incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PTFEN
Materiaal slang
PTFE
Inwendige diameter
2.9 mm
Wanddikte
0.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
12 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 150 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Naturel
Min. buigradius
32 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
D 55 +/-5
Gewicht per meter
13 g