Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PFAN-12X1,75-NT 197065

  • ERIKS:11639826
  • Fabrikant:4052568081812
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,38/ meterexcl. btw

€ 64,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PFAN
Materiaal slang
PFA
Inwendige diameter
8.4 mm
Wanddikte
1.75 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
16 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 150 °C
Kleur
Naturel
Min. buigradius
29 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
D 60 +5
Gewicht per meter
125 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Kunststofslang PTFEN-12X2-NT 8061175

  • Eriks:13349019
  • Manufacturer:8061175

€ 13,24/ meterexcl. btw

€ 16,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026