Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PTFEN-12X2-NT 8061175

  • ERIKS:13349019
  • Fabrikant:4052568290641
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,24/ meterexcl. btw

€ 16,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PTFEN
Materiaal slang
PTFE
Inwendige diameter
8.4 mm
Wanddikte
2 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
12 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 150 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Naturel
Min. buigradius
84 mm
FDA-keur
Ja
Hardheid
D 55 +/-5
Gewicht per meter
124 g