Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PAN-4X0,75-SW 553912

  • ERIKS:11651095
  • Fabrikant:4052568053239
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,42/ meterexcl. btw

€ 1,72incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAN
Materiaal slang
TPE-A
Inwendige diameter
2.9 mm
Wanddikte
0.75 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
15 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
12 mm
Hardheid
D 55 +/-3
Gewicht per meter
6 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Kunststofslang PAN-MF-4X0,75-SW 570357

  • Eriks:14169994
  • Manufacturer:570357

€ 1,17/ meterexcl. btw

€ 1,42incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026