Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PAN-MF-4X0,75-SW 570357

  • ERIKS:14169994
  • Fabrikant:4052568058203
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,17/ meterexcl. btw

€ 1,42incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAN
Materiaal slang
Polyamide 12
Inwendige diameter
2.5 mm
Wanddikte
0.75 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
31 bar
Temperatuurbereik
van -60 tot 100 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
10 mm
DIN-norm
DIN 73378-PA12-PHL
Hardheid
D 65 +/-3
Gewicht per meter
8 g