Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PAN-4X0,75-SW-500 553900

  • ERIKS:12264529
  • Fabrikant:4052568053116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,02/ meterexcl. btw

€ 1,23incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAN
Materiaal slang
TPE-A
Inwendige diameter
2.9 mm
Wanddikte
0.75 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
15 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Rollengte
500 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
12 mm
Hardheid
D 55 +/-3
Gewicht per meter
6 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Kunststofslang PAN-MF-4X0,75-SW-500 572091

  • Eriks:14169993
  • Manufacturer:572091

€ 0,83/ meterexcl. btw

€ 1,00incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 13/11/2026