€ 0,83/ meterexcl. btw
€ 1,00incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PAN |
Materiaal slang | Polyamide 12 |
Inwendige diameter | 2.5 mm |
Wanddikte | 0.75 mm |
Uitwendige diameter | 4 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 31 bar |
Temperatuurbereik | van -60 tot 100 °C |
Rollengte | 500 m |
Kleur | Zwart |
Min. buigradius | 10 mm |
DIN-norm | DIN 73378-PA12-PHL |
Hardheid | D 65 +/-3 |
Gewicht per meter | 8 g |