Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PAN-16X2-SW 553917

  • ERIKS:12264538
  • Fabrikant:4052568053284
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,05/ meterexcl. btw

€ 12,16incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAN
Materiaal slang
TPE-A
Inwendige diameter
12 mm
Wanddikte
2 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
14 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
67 mm
Hardheid
D 55 +/-3
Gewicht per meter
92 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Kunststofslang PAN-MF-16X2-SW 570363

  • Eriks:14169998
  • Manufacturer:570363

€ 8,29/ meterexcl. btw

€ 10,03incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026