Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PAN-MF-16X2-SW 570363

  • ERIKS:14169998
  • Fabrikant:4052568058265
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,29/ meterexcl. btw

€ 10,03incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAN
Materiaal slang
Polyamide 12
Inwendige diameter
12 mm
Wanddikte
2 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
19 bar
Temperatuurbereik
van -60 tot 100 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
75 mm
DIN-norm
DIN 73378-PA12-PHL
Hardheid
D 65 +/-3
Gewicht per meter
90 g