€ 5,17/ stukexcl. btw
€ 6,26incl. btw
180 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSL |
Fabrikant ID | QSL-12 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Nom. diameter | 7.7 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 25 g |
€ 9,78/ stukexcl. btw
€ 11,83incl. btw
33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026