Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3102 12 00 Knie-koppeling Ø12mm x Ø12mm

  • ERIKS:23214765
  • Fabrikant:0820099209821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,78/ stukexcl. btw

€ 11,83incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3102
Fabrikant ID
3102 12 00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
12 mm
D1
12 mm
G
19 mm
L
40.5 mm