Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefkoppeling QSML-M5-6 153335

  • ERIKS:23212468
  • Fabrikant:4052568024932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,80/ stukexcl. btw

€ 3,39incl. btw

544 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSML
Fabrikant ID
QSML-M5-6
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5
Nom. diameter
2.1 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
4.1 g
Alternatieven

€ 24,65/ stukexcl. btw

€ 29,83incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026