€ 24,65/ stukexcl. btw
€ 29,83incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3189 |
Fabrikant ID | 3189 06 19 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5x0.8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | M5x0.8 |
D | 6 mm |
E | 3 mm |
F | 12 mm |
G | 14 mm |
H | 27.5 mm |
L | 20.5 mm |