Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefkoppeling lang QSMLL-1/8-4 153340

  • ERIKS:23212780
  • Fabrikant:4052568034016
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,30/ stukexcl. btw

€ 3,99incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSMLL
Fabrikant ID
QSMLL-1/8-4
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
2.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Verlengd
Ja
Gewicht
13 g
Alternatieven

€ 3,60/ stukexcl. btw

€ 4,36incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026