Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, QSMLL-G1/8-4, QS Serie, L-vormig, Buitendraad BSPP (G), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:11635577
  • Fabrikant:4052568040680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,60/ stukexcl. btw

€ 4,36incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
QSMLL-G1/8-4
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
2.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Verlengd
Ja
Gewicht
23 g