Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefkoppeling CRQSL-M5-6 162871

  • ERIKS:11632440
  • Fabrikant:4052568072728
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,98/ stukexcl. btw

€ 70,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQSL
Fabrikant ID
CRQSL-M5-6
Vorm
L-vormig
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5
Nom. diameter
2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
18 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Knie-inschroefkoppeling NPQR-L-M5-Q6 8098626

  • Eriks:14071710
  • Manufacturer:8098626

€ 25,80/ stukexcl. btw

€ 31,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026