Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefkoppeling NPQR-L-M5-Q6 8098626

  • ERIKS:14071710
  • Fabrikant:4052568455149
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,80/ stukexcl. btw

€ 31,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQR-L
Fabrikant ID
NPQR-L-M5-Q6
Vorm
L-vormig
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant