Eriks
FESTO

FESTO Knie-inschroefkoppeling CRQSL-1/8-6 162872

  • ERIKS:11632441
  • Fabrikant:4052568072735
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,96/ stukexcl. btw

€ 71,34incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQSL
Fabrikant ID
CRQSL-1/8-6
Vorm
L-vormig
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
3.9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
19 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Knie-inschroefkoppeling NPQR-L-G18-Q4 8085680

  • Eriks:14077129
  • Manufacturer:8085680

€ 26,22/ stukexcl. btw

€ 31,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026