Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel HEE-D-MIDI-230 172961

  • ERIKS:11559387
  • Fabrikant:4052568140809
Image 1
Opslaan in lijst

€ 266,46/ stukexcl. btw

€ 322,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HEE
Type bekrachtiging
Elektrisch
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
3/2 gesloten, monostabiel
Voedingsspanning AC
230 V
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
niet omkeerbaar
Werkdruk
van 2.5 tot 16 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Gewicht
500 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Inschakelventiel MS6-EE-1/2-V230 529825

  • Eriks:11645983
  • Manufacturer:529825

€ 107,91/ stukexcl. btw

€ 130,57incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026