Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel MS6-EE-1/2-V230 529825

  • ERIKS:11645983
  • Fabrikant:4052568164355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,91/ stukexcl. btw

€ 130,57incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS-EE
Type bekrachtiging
Elektrisch
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
3/2 gesloten, monostabiel
Voedingsspanning AC
230 V
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
1/2 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
links ? rechts
Werkdruk
van 4 tot 18 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Beschermingsklasse
IP65
Gewicht
740 g