Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel HEE-D-MAXI-110 172963

  • ERIKS:11633635
  • Fabrikant:4052568140816
Image 1
Opslaan in lijst

€ 323,71/ stukexcl. btw

€ 391,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HEE
Type bekrachtiging
Elektrisch
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
3/2 gesloten, monostabiel
Voedingsspanning AC
110 V
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
niet omkeerbaar
Werkdruk
van 2.5 tot 16 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Gewicht
800 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Inschakelventiel MS6-EE-1/2-V110 529823

  • Eriks:11645981
  • Manufacturer:529823

€ 107,91/ stukexcl. btw

€ 130,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026