€ 107,91/ stukexcl. btw
€ 130,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS-EE |
Type bekrachtiging | Elektrisch |
Uitvoering | Zuigerschuif |
Ventielfunctie | 3/2 gesloten, monostabiel |
Voedingsspanning AC | 110 V |
Aansluiting | BSPP(G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Met manometer | Nee |
Met druksensor | Nee |
Met geluidsdemper | Nee |
Met konsole | Nee |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Werkdruk | van 4 tot 18 bar |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Beschermingsklasse | IP65 |
Gewicht | 740 g |