Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel HE-1/4-D-MIDI 186513

  • ERIKS:11635711
  • Fabrikant:4052568014742
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,85/ stukexcl. btw

€ 204,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HE
Type bekrachtiging
Handmatig
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
3/2 bistabiel
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
1/4 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
niet omkeerbaar
Nominaal debiet
2600 l/min
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Gewicht
511 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Inschakelventiel MS6-EM1-1/4 541271

  • Eriks:23213191
  • Manufacturer:541271

€ 55,71/ stukexcl. btw

€ 67,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026