Eriks
FESTO

FESTO Inschakelventiel MS6-EM1-1/4 541271

  • ERIKS:23213191
  • Fabrikant:4052568090814
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,71/ stukexcl. btw

€ 67,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS-EM1
Type bekrachtiging
Handmatig
Uitvoering
Draaischuif
Ventielfunctie
3/2 bistabiel
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
1/4 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
links ? rechts
Werkdruk
van 0 tot 18 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
580 g