€ 23,50/ stukexcl. btw
€ 28,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | U |
Materiaal huis | Aluminium |
Doorlaat bij 6 Bar | 10000 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Geluiddemping | 83 |
Materiaal inlage | PE |
Materiaal inschroefplug | Aluminium |
Gewicht | 120 g |
€ 22,48/ stukexcl. btw
€ 27,20incl. btw
39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026