Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper U-3/4 2311

  • ERIKS:23212870
  • Fabrikant:4052568000233
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,48/ stukexcl. btw

€ 27,20incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
U
Doorlaat bij 6 Bar
15000 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
83
Materiaal inlage
PE
Gewicht
83 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Geluiddemper AMTE-M-LH-G34 1205864

  • Eriks:12645191
  • Manufacturer:1205864

€ 13,53/ stukexcl. btw

€ 16,37incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/10/2026