Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper U-1-B 151990

  • ERIKS:23210261
  • Fabrikant:4052568010836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,88/ stukexcl. btw

€ 33,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
U
Materiaal huis
Aluminium
Doorlaat bij 6 Bar
17500 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
85
Materiaal inlage
PE
Materiaal inschroefplug
Aluminium
Gewicht
233 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Geluiddemper U-1 2312

  • Eriks:23212871
  • Manufacturer:2312

€ 38,68/ stukexcl. btw

€ 46,80incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026