Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper U-1 2312

  • ERIKS:23212871
  • Fabrikant:4052568000240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,68/ stukexcl. btw

€ 46,80incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
U
Doorlaat bij 6 Bar
19900 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
84
Materiaal inlage
PE
Gewicht
140 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Geluiddemper AMTE-M-LH-G1 1205865

  • Eriks:12645192
  • Manufacturer:1205865

€ 20,30/ stukexcl. btw

€ 24,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/10/2026