€ 20,30/ stukexcl. btw
€ 24,56incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | AMTE |
Doorlaat bij 6 Bar | 17.235 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1 |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 80 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Geluiddemping | 88 |
Materiaal inlage | Brons |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Gewicht | 115 g |