Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-D-5M-MINI-A 192560

  • ERIKS:11638103
  • Fabrikant:4052568014957
Image 1
Opslaan in lijst

€ 187,97/ stukexcl. btw

€ 227,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LF
Grootte
Mini
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Filterfijnheid
5 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
PE
Gewicht
250 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Filter MS4-LF-1/4-CRV 529397

  • Eriks:11645782
  • Manufacturer:529397

€ 53,31/ stukexcl. btw

€ 64,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026