Eriks
FESTO

FESTO Filter MS4-LF-1/4-CRV 529397

  • ERIKS:11645782
  • Fabrikant:4052568084967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,31/ stukexcl. btw

€ 64,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS4
Grootte
4
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Aftaptype
Automatisch
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1300
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Kunststof
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
PE
Gewicht
189 g