Eriks
FESTO

FESTO Filter LF-D-5M-MIDI 192558

  • ERIKS:23212118
  • Fabrikant:4052568079529
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,61/ stukexcl. btw

€ 162,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LF
Grootte
Midi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Filterfijnheid
5 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
PE
Gewicht
700 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Filter MS6-LF-1/2-CRM 529607

  • Eriks:23212347
  • Manufacturer:529607

€ 42,25/ stukexcl. btw

€ 51,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026