€ 42,25/ stukexcl. btw
€ 51,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS6 |
Grootte | 6 |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Filterfijnheid | 5 µm |
Aftaptype | Handmatig |
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 3200 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 20 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Reservoirbescherming | Kunststof |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal filterelement | PE |
Gewicht | 600 g |