Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel LFR-3/8-D-7-MINI 162704

  • ERIKS:11632343
  • Fabrikant:4052568072476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 171,88/ stukexcl. btw

€ 207,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Mini
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 7 bar
Debiet
1700 l/min
Gewicht
460 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Alternatieven

€ 55,30/ stukexcl. btw

€ 66,91incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026