€ 55,30/ stukexcl. btw
€ 66,91incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS4 |
Grootte | 4 |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Filterfijnheid | 40 µm |
Met manometer | Ja |
Aftaptype | Handmatig |
Materiaal reservoir | PC |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Afsluitbaar | Ja |
Debiet | 1700 l/min |
Gewicht | 275 g |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
€ 46,55/ stukexcl. btw
€ 56,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/11/2026