Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel LFR-3/4-D-7-MIDI-A 162715

  • ERIKS:11632351
  • Fabrikant:4052568132330
Image 1
Opslaan in lijst

€ 325,61/ stukexcl. btw

€ 393,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Midi
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
0.5 - 7 bar
Debiet
4000 l/min
Gewicht
900 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Alternatieven

€ 95,93/ stukexcl. btw

€ 116,08incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026