Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS 529182

  • ERIKS:11645720
  • Fabrikant:4052568163648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,93/ stukexcl. btw

€ 116,08incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6
Grootte
6
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Debiet
6200 l/min
Gewicht
875 g
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Alternatieven

€ 83,01/ stukexcl. btw

€ 100,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026