Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel LFR-1/4-D-7-MINI 162703

  • ERIKS:23212259
  • Fabrikant:4052568072469
Image 1
Opslaan in lijst

€ 171,88/ stukexcl. btw

€ 207,97incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Mini
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 7 bar
Debiet
1500 l/min
Gewicht
460 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Alternatieven

€ 55,30/ stukexcl. btw

€ 66,91incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026