Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel LFR-1/2-D-7-MAXI-A 186496

  • ERIKS:11635697
  • Fabrikant:4052568146962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 630,58/ stukexcl. btw

€ 763,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Maxi
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
0.5 - 7 bar
Debiet
9500 l/min
Gewicht
1370 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Alternatieven

€ 95,93/ stukexcl. btw

€ 116,08incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026