€ 169,25/ stukexcl. btw
€ 204,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LFMB |
Grootte | Mini |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Filterfijnheid | 1 µm |
Aftaptype | Handmatig |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1 tot 16 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Reservoirbescherming | Metaal |
Materiaal filterelement | Boorsilicaatvezel |
Gewicht | 283 g |
€ 64,65/ stukexcl. btw
€ 78,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026