€ 64,65/ stukexcl. btw
€ 78,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS4 |
Grootte | 4 |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Filterfijnheid | 1 µm |
Aftaptype | Handmatig |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 14 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Reservoirbescherming | Kunststof |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal filterelement | Boorsilicaatvezel |
Gewicht | 190 g |