Eriks
FESTO

FESTO Fijnfilter LFMB-3/8-D-MINI-DA 532819

  • ERIKS:11646632
  • Fabrikant:4052568086329
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,04/ stukexcl. btw

€ 209,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMB
Grootte
Mini
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
1 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
368 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Fijnfilter MS4-LFM-1/4-BRM-DA 536818

  • Eriks:11647884
  • Manufacturer:536818

€ 64,65/ stukexcl. btw

€ 78,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026