Eriks
FESTO

FESTO Elektro-cilinder ESBF-BS-32-300-10P 8022567

  • ERIKS:14166916
  • Fabrikant:4052568278243
Image 1
Opslaan in lijst

€ 831,87/ stukexcl. btw

€ 1.006,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESBF
Uitvoering
Elektrocilinder
Geleiding
Glijlagergeleiding
Type spindel
Kogelomloopspindel
DIN-grootte
32
Slaglengte
300 mm
Spindelsteek
10 mm/U
Diameter spindel
12 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Max. aanzetkracht Fx
1000 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Maximale snelheid
1.11 m/s
Max. acceleratie
15 m/s²
Materiaal deksel
Aluminumlegering, glad geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij en messing
Materiaal spindel
Lagerstaal
Materiaal spindelmoer
Lagerstaal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Alternatieven
Product Image

FESTO Elektrocilinder EPCC-BS-60-300-12P-A 5428910

  • Eriks:14086342
  • Manufacturer:5428910

€ 400,27/ stukexcl. btw

€ 484,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026