Eriks
FESTO

FESTO Elektrocilinder EPCC-BS-60-300-12P-A 5428910

  • ERIKS:14086342
  • Fabrikant:4052568452896
Image 1
Opslaan in lijst

€ 400,27/ stukexcl. btw

€ 484,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EPCC
Magnetisch
Ja
DIN-grootte
60
Slaglengte
300 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal huis
Aluminumlegering, glad geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Geleiding
Glijlagergeleiding