Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel LR-1/2-D-MIDI 159581

  • ERIKS:23212140
  • Fabrikant:4052568011772
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,05/ stukexcl. btw

€ 185,19incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LR
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Drukbereik
van 0.5 tot 12 bar
Met manometer
Ja
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Debiet
3500 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
720 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Drukregelventiel MS6-LR-1/2-D7-AS 529993

  • Eriks:23212130
  • Manufacturer:529993

€ 50,72/ stukexcl. btw

€ 61,37incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026